Manodétendeur Festo GRLZ-M5-QS-3-D

GRLZ Clapet anti-retour de l'accélérateur

Voir les informations techniques

Références

Festo :GRLZ-M5-QS-3-D
Rubix :0326-2577620
Fabricant :193153
EAN :4052568043841
LIMITEUR DEBIT UNI GRLZ-M5-QS-3- -D

Résumé technique

Pression mini de service0,2 bar
Pression maxi de service10 bar

Détails articles : LIMITEUR DEBIT UNI GRLZ-M5-QS-3- -D


Limiteur de débit unidirectionnel GRLZ-M5-QS-3-D pour réglage du débit d'alimentation, avec raccord orientable. Fonction de distributeur=Fonction de limiteur de débit unidirectionnel alimentation, Raccord pneumatique 1=QS-3, Raccord pneumatique 2=M5, Elément de réglage=Vis à tête fendue, Mode de fixation=vissable

Informations techniques


Attributs
Pression mini de service0,2 bar
Pression maxi de service10 bar
21,14 € HT
/ unité
25,37 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours