Références
Festo :VEAB-L-26-D25-Q4-V2-1R1
Rubix :0326-2557456
Fabricant :8153685
EAN :4052568580001

Résumé technique
| Pression mini de service | 5,5 bar |
|---|---|
| Pression maxi de service | 5 bar |
Détails articles : REDUCTEUR DE PRE VEAB-L-26-D25-Q4-V2-1R1
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead titanium zirconium oxide
Cas : 12626-81-2
Cas : 12626-81-2
Informations techniques
Attributs
| Pression mini de service | 5,5 bar |
|---|---|
| Pression maxi de service | 5 bar |
| Débit | 1200 l/h |
| Taille de l'orifice | 1/4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
583,16 € HT
/ unité
699,79 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours