Références
SMC :IR1200-F01B-A
Rubix :0338-2503018
Fabricant :IR1200-F01B-A

Résumé technique
| Pression mini de service | 2,5 bar |
|---|---|
| Pression maxi de service | 10 bar |
Détails articles : REGULATEUR DE PRECISION SERIE IR1000
Répétabilité : ±1 % F.S. 3 tailles avec 3 plages de pression réglées : 0.005 à 0.2 MPa ; 0.01 à 0.4 MPa ; 0.01 à 0.8 MPa. Consommation d'air : air de purge "0". Débit maximal : 5000 l/min. Tailles de raccord : de 1/8 à 1/2. Options standard : support ; manomètre.
Points forts
Léger. Ajout d'échappement inférieur et avant. Répétabilité ±1.0 % (pleine échelle). Débit élevé. Pression d'alimentation maximale : 1.0 MPa.
Informations techniques
Attributs
| Pression mini de service | 2,5 bar |
|---|---|
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Débit | 60 l/h |
| Type de réglage | molette |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,77 € HT
/ unité
107,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours