Références
Festo :VPPM-8F-L-1-F-0L6H-LK-S1
Rubix :0326-2562470
Fabricant :8031111
EAN :4052568281120
Détails articles : REDUCTEUR DE PR VPPM-8F-L-1-F-0L6H-LK-S1
Manodétendeur proportionnel VPPM-8F-L-1-F-0L6H-LK-S1 Diamètre nominal alimentation=8 mm, Diamètre nominal échappement=7 mm, Mode d'actionnement=électrique, Principe d'étanchéité=mou (joint), Position de montage=indifférent
Informations techniques
Attributs
| Pression mini de service | 0,06 bar |
|---|---|
| Pression maxi de service | 6 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 119,59 € HT
/ unité
1 343,51 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours