Grignoteuse électrique Fein 71321061000, Capacité de coupe: 1.3 mm | Poids: 1.68 kg
Grignoteuse sans fil jusqu'à 1,3 mm|ABLK 18 1.3 CSE AS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :71321061000
Rubix :0140-5471384
Fabricant :71321061000
EAN :4014586898612





Documents
Détails articles : GRIGNOTEUSE SANS FIL JUSQU'A 1,3 MM ABLK 18 1.3 CSE AS
Grignoteuse sans fil jusqu'à 1,3 mm|ABLK 18 1.3 CSE AS|Grignoteuse compacte avec bon comportement dans les courbes pour la construction de toits et de façades. Coupes précises dans la tôle ondulée jusqu’à 1,3 mm d’épaisseur.
Tension de batterie: 18 V|Compatibilité de batterie: Lithium-ion/lithium-ion ProCORE|Interface de batteries: 18 V AMPShare|Nombre de courses: 1 000 - 1 600 trs/min|Vitesse de coupe: 1,9 m/min|Acier jusqu'à 400 N/mm²: 1,3 mm|Acier jusqu'à 600 N/mm²: 0,8 mm|Acier jusqu'à 800 N/mm²: 0,6 mm|Métaux non ferreux jusqu'à 250 N/mm²: 2 mm|Largeur de coupe: 4 mm|Ø insertion avec matrice: 19 mm|Rayon minimum (intér./extér.): 15 / 20 mm|Poids sans batterie: 1,68 kg
Applications
Capacité de coupe de 66 m (dans une tôle de 0,8 mm d’épaisseur) avec une charge de batterie (5 Ah).|Direction de coupe réglable par pas de 45° grâce à la matrice qu'il est possible d'orienter sans outil.|Maniabilité optimale grâce au carter d'engrenage ultra compacte. Vitesse de coupe de 1,9 m/min pour un travail extrêmement rapide.|Vitesse de coupe variable grâce au réglage électronique du nombre de courses.|Découpe sur une courte zone de chevauchement jusqu'à épaisseur 2,6 mm.|Le poinçon circulaire augmente de 30% la durée de service.|Moteur MultiMaster d'une puissance et d'une résistance exceptionnelles.|Système de changement rapide QuickIN de la matrice et du poinçon.|Faibles coûts d'exploitation. Le poinçon et la matrice sont remplacés séparément.|Compatible avec les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional.|Vitesse de travail maximale avec les batteries AMPShare 18 V : la technologie COOLPACK 1.0 garantit une durée de vie plus longue par rapport aux batteries sans technologie COOLPACK et permet ainsi des temps d’utilisation plus longs. L’ECP protège la batterie de toute surcharge, surchauffe et décharge profonde.|Parfaitement équipé pour chaque utilisation. Travail mobile avec le système L-BOXX.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de coupe | 1,3 mm |
|---|---|
| Poids | 1,68 kg |
| Longueur | 339 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
689,94 € HT
/ unité
827,93 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours