Grignoteuse électrique Bosch GNA 2,0 (0601530103), Puissance: 500 W | Capacité de coupe: 2 mm | Poids: 2 kg

GNA 2,0

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bosch :GNA 2,0 (0601530103)
Rubix :0136-5021586
Fabricant :0601530103
EAN :3165140415026
GRIGNOTEUSE GNA 2,0 500W

Résumé technique

Puissance500 W
Cadence de coupe2400 rpm
Capacité de coupe2 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GRIGNOTEUSE GNA 2,0 500W


La Bosch GNA 2,0 Professional est une grignoteuse filaire de 500 W conçue pour la découpe des tôles d’acier jusqu'à 2,0 mm d'épaisseur.

Caractéristiques :
Cet outil de la gamme Bosch Professional permet une progression de travail fluide sur divers matériaux métalliques. La matrice pivotante autorise un changement de direction constant, simplifiant le suivi des tracés complexes ou le passage dans les angles. Son mécanisme de coupe par grignotage évite les déformations thermiques des supports. Le dispositif est étudié pour permettre l'amorçage de la découpe directement à l'intérieur d'une surface après un perçage préalable.

Spécifications :
- Référence Bosch : 0 601 530 103.
- Capacité de coupe acier : 2 mm (400 N/mm²), 1,4 mm (600 N/mm²) et 1 mm (800 N/mm²).
- Capacité de coupe aluminium (200 N/mm²) : 2,5 mm.
- Largeur de coupe : 6 mm.
- Diamètre de préperçage pour découpes intérieures : 16 mm.
- Plus petit rayon de courbure : 3 mm.
- Cadence de coupe en charge : 1 500 courses/min.
- Nombre de courses à vide : 2 400 courses/min.
- Puissance absorbée nominale : 500 W.
- Puissance débitée : 270 W.
- Poids : 2,1 kg.
- Longueur de l'outil : 275 mm.
- Largeur de l'outil : 127 mm.
- Niveau de pression acoustique : 86 dB(A).

Normes :
- 2006/42/EC, 2014/30/EU et 2011/65/EU : ces directives garantissent la conformité de la machine aux standards européens relatifs aux machines, à la compatibilité électromagnétique et à la limitation des substances dangereuses.
- EN 62841-1:2015+A11:2022 et EN 62841-2-8:2016 : ces normes définissent les règles de sécurité spécifiques pour les outils électriques portatifs à moteur.
- EN IEC 55014-1/2, EN IEC 61000-3-2/3 : ces référentiels encadrent les perturbations radioélectriques et les limites d'émission de courant pour assurer la stabilité du réseau électrique.
- EN IEC 63000:2018 : ce standard concerne l'évaluation des produits électriques par rapport à la restriction des substances dangereuses.

Points forts

- Maniabilité accrue lors des changements de direction grâce à la matrice pivotante.
- Polyvalence de coupe permettant de travailler sur des aciers de différentes résistances et sur l'aluminium.
- Adaptabilité aux travaux de maintenance par la capacité de réaliser des ouvertures intérieures sans bord franc.
- Format compact facilitant l'accès dans les zones restreintes ou les coins de structures.

Applications

Cette grignoteuse Bosch intervient principalement dans les ateliers de chaudronnerie, de serrurerie et de tôlerie. Les techniciens de maintenance et les installateurs l'utilisent pour la découpe de panneaux métalliques ou la modification de carters de protection. Elle convient particulièrement aux environnements de production nécessitant des découpes de précision sans déformation du support. L'outil est employé par les métiers de la carrosserie industrielle et du bâtiment pour l'ajustement de profilés ou de conduits de ventilation en acier ou aluminium.

Informations techniques


Attributs
Puissance500 W
Cadence de coupe2400 rpm
Capacité de coupe2 mm
Poids2 kg
Typegrignoteuses
Longueur275 mm
Modèlegna 2,0
887,02 € HT
/ unité
1 064,42 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours