Grignoteuse électrique Makita JN3201J, Puissance: 710 W | Capacité de coupe: 3.5 mm | Poids: 3.4 kg
Grignoteuse 710 W
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Makita :JN3201J
Rubix :0142-5257098
EAN :0088381637763


Résumé technique
| Puissance | 710 W |
|---|---|
| Cadence de coupe | 1300 rpm |
| Capacité de coupe | 3,5 mm |
Documents
Détails articles : GRIGNOTEUSE 710 W
Grignoteuse 710 W
- Moteur plus puissant de 710 W pour plus de longévité
- Nouveau design des poignées ergonomiques Soft Grip
- Système de grignotage qui a déjà fait ses preuves
- Pour découpe de plus grosses épaisseurs, tôles en acier, Inox
- Dégagement des copeaux par le dessous, libérant la vue sur la surface de coupe
- Moteur plus puissant de 710 W pour plus de longévité
- Nouveau design des poignées ergonomiques Soft Grip
- Système de grignotage qui a déjà fait ses preuves
- Pour découpe de plus grosses épaisseurs, tôles en acier, Inox
- Dégagement des copeaux par le dessous, libérant la vue sur la surface de coupe
Informations techniques
Attributs
| Puissance | 710 W |
|---|---|
| Cadence de coupe | 1300 rpm |
| Capacité de coupe | 3,5 mm |
| Poids | 3,4 kg |
| Type | grignoteuse filaire |
| Utilisation | pour découpe de grosses épaisseurs, tôles en acier, inox |
| Longueur | 225 mm |
| Modèle | jn3201j |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
672,46 € HT
/ unité
806,95 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours