Coupe - Accessoire / Pièce détachée Stanley 0-11-700

Lame utilitaire

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Stanley :0-11-700
Rubix :5511-5300656
EAN :3253560117009
LAME DE COUTEAUX 1992 CARTE 5 LAMES FATMAX (UC10/UU120)

Résumé technique

Typelame de couteaux 1992 carte 5 lames fatmax (uc10/uu120)
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : LAME DE COUTEAUX 1992 CARTE 5 LAMES FATMAX (UC10/UU120)


Nouvelle géométrie de la lame : plus de tranchant
Traitement par induction du tranchant : résistance accrue, durée de vie allongée
Traitement thermique : flexible et indéformable

Points forts

-La lame utilitaire STANLEY® FATMAX® est une lame utilitaire robuste à usage général pour une durée de vie plus longue, une lame plus forte et une coupe plus nette - elle dure 2 fois plus longtemps, coupe 75 % plus nettement et tient 20 % plus fort qu'une lame utilitaire STANLEY® 1992
2 fois plus longtemps qu'une lame utilitaire STANLEY® 1992
75 % plus tranchante qu'une lame utilitaire STANLEY® 1992
20 % plus forte qu'une lame utilitaire STANLEY® 199275 % plus tranchante qu'une lame utilitaire STANLEY® 1992
20 % plus résistante qu'une lame utilitaire STANLEY® 1992
Résistance à l'écrasement jusqu'à 35 kg (sur la base d'un test de flexion en trois points)
Convient à tous les couteaux utilitaires STANLEY® standard et à la plupart des autres couteaux.

Informations techniques


Attributs
Typelame de couteaux 1992 carte 5 lames fatmax (uc10/uu120)
Pour modèlecouteau utilitaire 1992
4,42 HT
/ lot
5,30 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours