Coupe - Accessoire / Pièce détachée Knipex 90 29 02
Lame de rechange
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :90 29 02
Rubix :7510-5313260
EAN :4003773031949

Documents
Détails articles : LAME RECHANGE PR COUPE TUBES 902520 (LOT DE 2)
Pour couper les tubes PER et multicouche d'un diamètre de 12,0 à 25,0 mm et les gaines de protection souples d'un diamètre de 18,0 à 35,0 mm sans endommager le tube intérieur. Possibilité de fixer un calibre, par ex., pour des tubes Geberit d'un diamètre de 11,5 à 15,0 mm. Corps de l’outil: acier électrique au chrome-vanadium en qualité spéciale, trempé à l’huile. Couteaux: acier à outils spécial, trempé à l’huile, interchangeables.
Informations techniques
Attributs
| Type | lame rechange pr coupe tubes 902520 (lot de 2) |
|---|---|
| Pour modèle | coupe tubes 902520 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,39 € HT
/ unité
85,67 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours