Installation de graissage FAG ARCALUB-C8-2P
Graisseur automatique CONCEPT8
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :ARCALUB-C8-2P
Rubix :0255-1522906
Fabricant :0822491560000
EAN :4054362019183




Résumé technique
| Type | appareil lubrification concept8 graisse - 2 sorties |
|---|
Détails articles : APPAREIL LUBRIFICATION CONCEPT8 GRAISSE - 2 SORTIES
Le graisseur automatique CONCEPT8 est conçu pour assurer une lubrification fiable et continue de vos équipements industriels. Grâce à leurs 2 ou 4 corps de pompe, ces dispositifs de lubrification avec indice de protection IP65 offrent une grande variabilité pour l’alimentation en graisse ou en huile.
Capable de lubrifier jusqu’à huit points simultanément, il offre une grande flexibilité en s’adaptant à une large gamme de lubrifiants, y compris ceux de haute viscosité. Ce système garantit une maintenance efficace, réduisant les interventions manuelles tout en prolongeant la durée de vie des machines. Il est également idéal pour les environnements industriels exigeants, résistant aux conditions extrêmes telles que la poussière, l'humidité ou les vibrations.
Nombre de corps de pompe - 4
Nombre de sorties - 8
Nombre de sorties - 8
Points forts
Lubrification simultanée de 8 points pour une maintenance optimale.
Compatible avec des graisses de haute viscosité, offrant une grande flexibilité.
Réduction des interventions manuelles, diminuant les risques de panne et augmentant la fiabilité.
Applications
Le CONCEPT8 est particulièrement adapté aux environnements difficiles avec des conditions de travail intenses, où une maintenance régulière et optimisée est cruciale pour la performance des machines.
Informations techniques
Attributs
| Type | appareil lubrification concept8 graisse - 2 sorties |
|---|---|
| Poids | 3 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 444,86 € HT
/ unité
1 733,83 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours