Références
Perma :106938
Rubix :6243-1478237
EAN :4061201055776



Détails articles : STATION DE GRAISSAGE PERMA PRO C MP-6
perma PRO C LINE est un système spécial de lubrification multipoints pour les guidages linéaires de 1 à 6 sorties. La quantité de lubrifiant par sortie peut être ajustée de manière flexible. Le comportement de distribution peut être ajusté précisément aux spécifications du fabricant. Le PRO LC est rempli de 250 cc ou 500 cc de graisse et alimente les sites de lubrification en lubrifiant pendant une période pouvant aller jusqu'à 2 ans. La pression élevée permet un montage à distance au moyen d'un tuyau jusqu'à 5 mètres (chaque sortie). La perma PRO C LINE est alimentée directement par l'installation et peut être commandée et surveillée par le biais d'une connexion à l'automate programmable (PLC).
système de lubrification perma unité de base
Points forts
- La quantité de lubrifiant pour chaque sortie peut être configurée individuellement - Différentes quantités par sortie possibles avec un seul système - Réglage individuel des temps de pause jusqu'à la distribution des lubrifiants pour chaque sortie - Le système de lubrification est facile à utiliser - Affichage du temps restant et des sorties actives - La surveillance rapide du temps restant du système de lubrification permet de gagner du temps et facilite la planification du changement de PRO LC - Surveillance via un signal de sortie possible (PLC)
Applications
Les principaux domaines d'application des systèmes de lubrification multipoints perma PRO LINE sont les guidages linéaires. Les domaines d'application s'étendent de diverses unités de guidage linéaire et d'entraînement dans l'industrie automobile à l'industrie du papier. Les autres domaines d'application sont les roulements et les rotules, les boîtes de vitesses ouvertes et les broches.
Informations techniques
Attributs
| Type | système de lubrification multipoint |
|---|---|
| Modèle | pro c line |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 621,60 € HT
/ unité
1 945,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours