Installation de graissage Schaeffler ARCALUB-C2-2P-24VDC

Graisseur automatique CONCEPT2

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :-T-ARCALUB-C6-CONTROL-MP2-250-KIT
Schaeffler :ARCALUB-C2-2P-24VDC
Rubix :0255-1522907
Fabricant :0868731050000
EAN :4054364920326
APPAREIL LUBRIFICATION CONCEPT2 GRAISSE - 2 SORTIES - DC 24V

Résumé technique

Typeappareil lubrification concept2 graisse - 2 sorties - dc 24v
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : APPAREIL LUBRIFICATION CONCEPT2 GRAISSE - 2 SORTIES - DC 24V


Le graisseur automatique CONCEPT2 est une solution compacte et performante pour la lubrification. Grâce à leurs 2 sorties, ces dispositifs de lubrification avec indice de protection IP54 offrent une grande variabilité pour l’alimentation en graisse ou en huile. Il est conçu pour offrir une lubrification continue et précise, réduisant ainsi l’usure des composants et les besoins de maintenance manuelle. Facile à installer et à programmer, il fonctionne avec des cartouches interchangeables de graisse ou d'huile, permettant une flexibilité dans le choix des lubrifiants. Le CONCEPT2 est particulièrement adapté aux petites applications nécessitant une lubrification fiable et régulière.
Nombre de corps de pompe - 4
Nombre de sorties - 8

Points forts

Lubrification automatique pour 1 ou 2 points, idéale pour les petites applications. Cartouches de graisse interchangeables, offrant une flexibilité dans le choix des lubrifiants. Installation et programmation simples, avec une interface intuitive pour une mise en service rapide.

Applications

Le CONCEPT2 de Schaeffler est une solution économique et efficace pour assurer une lubrification précise des composants critiques, prolongeant ainsi la durée de vie des machines et réduisant les coûts d’entretien. Grâce à leurs 2 sorties, ces dispositifs de lubrification avec indice de protection IP54 offrent une grande variabilité pour l’alimentation en graisse ou en huile.

Informations techniques


Attributs
Typeappareil lubrification concept2 graisse - 2 sorties - dc 24v
Diamètre extérieur240 mm
Poids1 kg
Modèlearcalub
710,35 € HT
/ unité
852,42 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours