Références
SKF :TLSD 1-DS
Rubix :0301-1511033
EAN :7316579448796



Détails articles : UNITE ENTRAINEMENT TLSD LUBRIFICATION CONNECTEE
La pièce détachée SKF TLSD 1-DS est une unité d'entraînement avec plaque de support pour la graisse adaptée aux lubrificateurs automatiques monopoint TLSD.
Points forts
Pression de refoulement maximale de 5 bars pendant toute la durée de la distribution
L'état du lubrificateur est visible grâce à une LED rouge/jaune/verte
La taille compacte permet une installation dans des zones restreintes
Fourni avec une bride de support pour une plus grande robustesse
Convient pour une installation directe ou à distance
Convient pour une utilisation avec tous les kits de recharge de graisse et d'huile TLSD lorsqu'ils sont installés avec la bride de support appropriée.
L'état du lubrificateur est visible grâce à une LED rouge/jaune/verte
La taille compacte permet une installation dans des zones restreintes
Fourni avec une bride de support pour une plus grande robustesse
Convient pour une installation directe ou à distance
Convient pour une utilisation avec tous les kits de recharge de graisse et d'huile TLSD lorsqu'ils sont installés avec la bride de support appropriée.
Informations techniques
Attributs
| Type | lubrificateur automatique |
|---|---|
| Modèle | tlsd |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
104,84 € HT
/ unité
125,81 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours