Installation de graissage Schaeffler ARCALUB-C2-2P
Graisseur automatique CONCEPT2
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :-T-ARCALUB-C6-MP2-250-KIT
Schaeffler :ARCALUB-C2-2P
Rubix :0255-1522908
Fabricant :0868729310000
EAN :4054364920319




Résumé technique
| Type | appareil lubrification concept2 graisse 2 sorties - batterie 3v |
|---|
Détails articles : APPAREIL LUBRIFICATION CONCEPT2 GRAISSE 2 SORTIES - BATTERIE 3V
Le graisseur automatique CONCEPT2 est une solution compacte et performante pour la lubrification. Grâce à leurs 2 sorties, ces dispositifs de lubrification avec indice de protection IP54 offrent une grande variabilité pour l’alimentation en graisse ou en huile.
Il est conçu pour offrir une lubrification continue et précise, réduisant ainsi l’usure des composants et les besoins de maintenance manuelle. Facile à installer et à programmer, il fonctionne avec des cartouches interchangeables de graisse ou d'huile, permettant une flexibilité dans le choix des lubrifiants. Le CONCEPT2 est particulièrement adapté aux petites applications nécessitant une lubrification fiable et régulière.
Nombre de corps de pompe - 2
Nombre de sorties - 4
Nombre de sorties - 4
Points forts
Lubrification automatique pour 1 ou 2 points, idéale pour les petites applications.
Cartouches de graisse interchangeables, offrant une flexibilité dans le choix des lubrifiants.
Installation et programmation simples, avec une interface intuitive pour une mise en service rapide.
Applications
Le CONCEPT2 de Schaeffler est une solution économique et efficace pour assurer une lubrification précise des composants critiques, prolongeant ainsi la durée de vie des machines et réduisant les coûts d’entretien. Grâce à leurs 2 sorties, ces dispositifs de lubrification avec indice de protection IP54 offrent une grande variabilité pour l’alimentation en graisse ou en huile.
Informations techniques
Attributs
| Type | appareil lubrification concept2 graisse 2 sorties - batterie 3v |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 240 mm |
| Poids | 1 kg |
| Modèle | arcalub |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
645,34 € HT
/ unité
774,41 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours