Graisse pour machine Rocol SAPPHIRE 2 5kg, Température maxi: 150 °C | Température mini: -30 °C

Graisse multiservice Sapphire 2

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Rocol :SAPPHIRE 2 5kg
Rubix :1066-1097329
Fabricant :12176
EAN :5024747121762
GRAISSE MULTI-USAGE SAPPHIRE 2 POT 5KG ROCOL

Résumé technique

Documents

Détails articles : GRAISSE MULTI-USAGE SAPPHIRE 2 POT 5KG ROCOL


Graisse longue durée multi-usages (Grade NLGI 2) , spécialement destinée à une lubrification et une protection efficace de tous types de billes, rouleaux, aiguilles de roulements. Elle est également appropriée pour la lubrification et le graissage définitif des roulements pleins. Température d'utilisation : -30°C à +150°C.
Graisse de roulement révolutionnaire à longue durée de vie pour une lubrification optimale. Convient à tous les types de roulements à billes, à rouleaux et lisses. SAPPHIRE est conçu pour les roulements à billes, les roulements à rouleaux et les paliers lisses de poids moyen à lourd. Elles conviennent parfaitement aux roulements à faible vitesse fonctionnant dans des conditions extrêmes telles que de fortes charges de choc et des environnements humides que l'on retrouve dans tous les types d'applications industrielles.

Points forts

Performances extrêmes de charge et d’usure.
Intervalles de lubrification prolongés.
Graisse révolutionnaire polyvalente.
Bonne résistance à la corrosion.
Plage de température de -30 à +150ºC

Applications

SAPPHIRE est conçu pour les roulements à billes, les roulements à rouleaux et les paliers lisses de poids moyen à lourd. Elles conviennent parfaitement aux roulements à faible vitesse fonctionnant dans des conditions extrêmes telles que de fortes charges de choc et des environnements humides que l'on retrouve dans tous les types d'applications industrielles.

Informations techniques


Attributs
Conditionnementseau
Basehuile minérale.
Température mini-30 °C
Température maxi150 °C
Gammesapphire
293,68 HT
/ unité
352,42 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Conditionnement

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.