Graisse pour machine Graisse Belleville GB500R, Contenance: 5000 g
Graisse graphitée étiquette rouge
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Graisse Belleville :GB500R
Rubix :2431-1062686
EAN :3700118500092

Documents
Détails articles : GRAISSE BELLEVILLE ROUGE BO 5KG UC 2
Résiste aux pressions extrêmes.
Est insoluble dans l’eau, même bouillante.
Offre une excellente tenue à l’eau de mer.
Présente une adhérence exceptionnelle.
Est insoluble dans l’eau, même bouillante.
Offre une excellente tenue à l’eau de mer.
Présente une adhérence exceptionnelle.
Applications
Adaptée à tous les graissages difficiles.
Idéale pour la lubrification des chaines de motos.
Recommandée pour le graissage des roulements lents, engrenages, paliers et butées.
Préconisée pour tous les mouvements soumis aux fortes pressions, aux hautes températures, aux intempéries.
Idéale pour le graissage mécanique des perforateurs.
Idéale pour la lubrification des chaines de motos.
Recommandée pour le graissage des roulements lents, engrenages, paliers et butées.
Préconisée pour tous les mouvements soumis aux fortes pressions, aux hautes températures, aux intempéries.
Idéale pour le graissage mécanique des perforateurs.
Informations techniques
Attributs
| Conditionnement | seau |
|---|---|
| Contenance | 5000 g |
| Couleur | noir |
| Base | huile minérale |
| Gamme | red |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
892,30 € HT
/ 2 boites
1 070,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
