Cirage et graisse JLF 0702-VS, Contenance : 125 g

Graisse à chaussures boîte de 125 ml avec éponge, réf. 0702VS

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

JLF :0702-VS
Rubix :5641-6012959
Fabricant :0702-VS
EAN :3614527020020
GRAISSE SANSPHOQUE 0702VS 125ML BOITE + EPONGE CAVAL. CARTON

Résumé technique

Contenance125 g

Documents

Détails articles : GRAISSE SANSPHOQUE 0702VS 125ML BOITE + EPONGE CAVAL. CARTON


Conçue pour restaurer et protéger les cuirs sans membrane imper-respirante, cette graisse nourrit, imperméabilise et assouplit efficacement. Sa formule discrètement parfumée préserve le cuir des agressions extérieures.

Caractéristiques :
La graisse JLF Pro est spécialement formulée pour redonner au cuir ses propriétés d’origine, altérées par l’usure, l’exposition à l’humidité ou le froid. Elle pénètre en profondeur pour nourrir et assouplir la matière, tout en créant une barrière protectrice contre les infiltrations d’eau. L’application est facilitée par une éponge intégrée, qui permet une répartition homogène du produit sur toutes les surfaces en cuir lisse ou gras. En plus de son action réparatrice, elle agit préventivement contre les craquelures et le durcissement, assurant ainsi un entretien durable.

Spécifications :
- Référence JLF : 0702.
- Contenance : 125 ml.
- Présentation : pot avec éponge applicatrice intégrée.
- Texture : pâteuse.
- Densité : environ 0,84.
- Couleur : incolore à légèrement ambrée.
- Odeur : parfum amande amère, discrète.
- Composition : huile minérale de paraffine, cire microcristalline, paraffine, colorant, parfum.
- Insoluble dans l’eau.
- Non inflammable.

Normes :
Cette graisse cuir JLF Pro est développée dans le respect des exigences du règlement REACH (CE) n° 1907/2006. Elle ne présente aucun danger physique, sanitaire ou environnemental dans des conditions normales d’utilisation. Le produit est conforme au cahier des charges basé sur la norme ISO 26000, contrôlé annuellement par Ecocert Environnement. Il ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes (SVHC) et ne relève pas des classifications PBT ou vPvB.

Informations sur la marque :
JLF Pro est une marque du Groupe JLF, entreprise française établie à Lyon et spécialisée dans les produits d’entretien et de protection pour les professionnels. Depuis plus de 40 ans, JLF conçoit des solutions techniques fiables, adaptées aux environnements exigeants. Avec une politique de qualité rigoureuse et un engagement en faveur de l’environnement, la marque développe ses gammes en s’appuyant sur des certifications reconnues et un contrôle qualité strict.

Points forts

- Nourrit en profondeur les cuirs lisses ou gras pour prolonger leur durée de vie.
- Assure une imperméabilisation efficace contre la pluie, la boue ou la neige.
- Protège le cuir du durcissement et de la fissuration.
- Produit prêt à l'usage avec une éponge intégrée.

Applications

Idéale pour l’entretien des chaussures de travail, bottes de sécurité, vêtements en cuir ou équipements textiles huilés sans membrane imper-respirante. Convient parfaitement aux professionnels évoluant dans des environnements humides, froids ou salissants. Usage recommandé après chaque exposition à des conditions extrêmes : intempéries, chocs, sueur, boue ou projections diverses. Le cuir doit être propre et sec avant application pour une efficacité optimale.

Informations techniques


Attributs
Contenance125 g
8,96 HT
/ unité
10,75 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.