Manodétendeur Festo LRP-1/4-4
Régulateur de pression de précision LRP
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :LRP-1/4-4
Rubix :0326-2058224
Fabricant :159501
EAN :4052568006303
Détails articles : MANODETENDEUR DE PRECISION LRP-1/4-4 159501
Manodétendeur de précision LRP-1/4-4 sans manomètre. Sécurité d'actionnement=Bouton à verrouillage, Position de montage=indifférent, Conception=Détendeur à membrane de précision, piloté, Fonction de détendeur=(* Pression de sortie constante, * avec échappement secondaire), Affichage de pression=Préparé pour G1/8
Informations techniques
Attributs
| Pression mini de service | 0,05 bar |
|---|---|
| Pression maxi de service | 4 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
377,47 € HT
/ unité
452,96 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h