Manodétendeur Festo GRF-PK-3X2

GRF Installation de la ligne du clapet anti-retour du papillon des gaz

Voir les informations techniques

Références

Festo :GRF-PK-3X2
Rubix :0326-2574276
Fabricant :4566
EAN :4052568110543
LIMITEUR DEBIT UNI GRF-PK-3X2

Résumé technique

Pression mini de service0,5 bar
Pression maxi de service8 bar

Détails articles : LIMITEUR DEBIT UNI GRF-PK-3X2


Limiteur de débit unidirectionnel GRF-PK-3X2 avec embase 2n et raccord cannelé pour tuyau DN 3. Fonction de distributeur=Fonction de limitation de débit unidirectionnelle, Raccord pneumatique 1=PK-3, Raccord pneumatique 2=PK-3, Elément de réglage=Vis moletée, Mode de fixation=à trou débouchant

Informations techniques


Attributs
Pression mini de service0,5 bar
Pression maxi de service8 bar
491,10 € HT
/ unité
589,32 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours