Références
Festo :VPPM-8L-L-1-G14-0L10H-A4N-S1
Rubix :0326-2566661
Fabricant :571288
EAN :4052568217693
Détails articles : REDUCTEUR DE PRE VPPM-8L-L-1-G14-0L10H-A
Manodétendeur proportionnel VPPM-8L-L-1-G14-0L10H-A4N-S1 Diamètre nominal alimentation=8 mm, Diamètre nominal échappement=7 mm, Mode d'actionnement=électrique, Principe d'étanchéité=mou (joint), Position de montage=indifférent
Informations techniques
Attributs
| Pression mini de service | 0 bar |
|---|---|
| Pression maxi de service | 10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 066,09 € HT
/ unité
1 279,31 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours