Goupille élastique Spartex GOELASSPI3X28A1ISO, Diamètre: 3 mm | Longueur: 28 mm | Norme: DIN 7343 / ISO 8750
Goupilles élastiques en spirale
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOELASSPI3X28A1ISO
Rubix :U600-8292643
Fabricant :875023 28
EAN :4043377151414


Résumé technique
| Diamètre | 3 mm |
|---|---|
| Longueur | 28 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a1 |
Détails articles : GOUPILLE ELAST. D.3X28 SPIR ISO 8750 INOX A1 875023
Goupilles élastiques en spirale A1 3X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 3 mm |
|---|---|
| Longueur | 28 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a1 |
| Norme | din 7343 / iso 8750 |
| Type | goupilles élastiques en spirale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
420,40 € HT
/ 1 000 unités
504,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
Diamètre
Longueur
28 mm