Goupille élastique Spartex GOELASSPI4X28A1ISO, Diamètre: 4 mm | Longueur: 28 mm | Norme: DIN 7343 / ISO 8750
Goupilles élastiques en spirale
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOELASSPI4X28A1ISO
Rubix :U600-8292619
Fabricant :875024 28
EAN :4043377151544


Résumé technique
| Diamètre | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 28 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : GOUPILLE ELAST. D.4X28 SPIR ISO 8750 INOX A1 875024
Goupilles élastiques en spirale A1 4X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 28 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Norme | DIN 7343 / ISO 8750 |
| Type | goupilles élastiques en spirale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
309,15 € HT
/ 500 unités
370,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Diamètre
Longueur
28 mm