Goupille élastique Spartex GOELAS3,5X32A1ISO, Diamètre: 3.5 mm | Longueur: 32 mm | Norme: DIN 1481 / ISO 8752

Goupilles élastiques, fendues, massives

Voir les informations techniques
Références
Spartex :GOELAS3,5X32A1ISO
Rubix :U600-8292958
Fabricant :8752235 32
EAN :4043377138408
GOUPILLE ELAST. D.3,5X32 FDUE ISO 8752 INOX A1 8752235
brand logo
Résumé technique
Diamètre3,5 mm
Longueur32 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a1
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : GOUPILLE ELAST. D.3,5X32 FDUE ISO 8752 INOX A1 8752235


Goupilles élastiques, fendues, massives A1 3,5X
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre3,5 mm
Longueur32 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a1
Normedin 1481 / iso 8752
Typegoupilles élastiques fendues
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
182,60 HT
/ 1 000 unités
219,12 TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours

Diamètre

3,5 mm

Longueur

32 mm
Sélectionner les références (214)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.