Goupille élastique Spartex GOELASSPI2X18A1ISO, Diamètre: 2 mm | Longueur: 18 mm | Norme: DIN 7343 / ISO 8750
Goupilles élastiques en spirale
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOELASSPI2X18A1ISO
Rubix :U600-8292670
Fabricant :875022 18
EAN :4043377151155


Résumé technique
| Diamètre | 2 mm |
|---|---|
| Longueur | 18 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a1 |
Détails articles : GOUPILLE ELAST. D.2X18 SPIR ISO 8750 INOX A1 875022
Goupilles élastiques en spirale A1 2X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 2 mm |
|---|---|
| Longueur | 18 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a1 |
| Norme | din 7343 / iso 8750 |
| Type | goupilles élastiques en spirale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
191,80 € HT
/ 1 000 unités
230,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
Diamètre
Longueur
18 mm