Goupille cylindrique Spartex GOCYL8X32A.A1, Diamètre: 8 mm | Longueur: 32 mm | Norme: DIN 7 / ISO 2338
Goupilles cylindriques forme A, tolérance m6
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOCYL8X32A.A1
Rubix :U600-8293336
Fabricant :000728 32
EAN :4043377004710


Résumé technique
| Diamètre | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 32 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
Détails articles : GOUPILLE CYLINDRIQUE D.8X32 DIN 7 FORME A INOX A1 000
Goupilles cylindriques forme A, tolérance m6 A1 8X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 32 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Norme | din 7 / iso 2338 |
| Type | goupilles cylindriques forme a |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,04 € HT
/ 100 unités
100,85 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
Diamètre
8 mm
Longueur
32 mm