Goupille cylindrique Norelem 03320-05X14, Diamètre: 5 mm | Longueur: 14 mm
Goupille cylindrique din 6325
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Norelem :03320-05X14
Rubix :0097-0035935
EAN :4059495038568

Documents
Détails articles : GOUPILLE CYLINDRIQUE DIN EN28734 D=5 L1=14 03320-05X14
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 14 mm |
| Matériau/finition | acier |
| Type | goupille cylindrique din en28734 d=5 l1=14 03320-05x14 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,38 € HT
/ unité
0,46 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
