Goupille cylindrique Spartex GOCOCAN1,5X4A1, Diamètre: 1.5 mm | Longueur: 4 mm | Norme: DIN 1471
Goupilles coniques cannelées
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOCOCAN1,5X4A1
Rubix :U600-8294963
Fabricant :1471215 4
EAN :4043377371454


Résumé technique
| Diamètre | 1,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 4 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : GOUPILLE CONIQUE CAN.D.1,5X4 DIN 1471 INOX A1 1471215 4
Goupilles coniques cannelées A1 1,5X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 1,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 4 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Norme | DIN 1471 |
| Type | goupilles coniques cannelées |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
169,10 € HT
/ 500 unités
202,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Diamètre
Longueur
4 mm