Goupille cylindrique Spartex GOCYL1X3A.A4, Diamètre: 1 mm | Longueur: 3 mm | Norme: DIN 7 / ISO 2338

Goupilles cylindriques forme A, tolérance m6

Voir les informations techniques

Références

Spartex :GOCYL1X3A.A4
Rubix :U600-8293825
Fabricant :000741 3
EAN :4043377004956
GOUPILLE CYLINDRIQUE D.1X3 DIN 7 FORME A INOX A4
brand logo

Résumé technique

Diamètre1 mm
Longueur3 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : GOUPILLE CYLINDRIQUE D.1X3 DIN 7 FORME A INOX A4


Goupilles cylindriques forme A, tolérance m6 A4 1X
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre1 mm
Longueur3 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 7 / ISO 2338
Typegoupilles cylindriques forme a
98,50 HT
/ 500 unités
118,20 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Diamètre

1 mm

Longueur

3 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.