Goupille cylindrique Spartex GOCYL5X45A.A4, Diamètre: 5 mm | Longueur: 45 mm | Norme: DIN 7 / ISO 2338
Goupilles cylindriques forme A, tolérance m6
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOCYL5X45A.A4
Rubix :U600-8293470
Fabricant :000745 45
EAN :4043377006578


Résumé technique
| Diamètre | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 45 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : GOUPILLE CYLINDRIQUE D.5X45 DIN 7 FORME A INOX A4 000
Goupilles cylindriques forme A, tolérance m6 A4 5X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 45 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 7 / ISO 2338 |
| Type | goupilles cylindriques forme a |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,43 € HT
/ 100 unités
102,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Diamètre
5 mm
Longueur
45 mm