Goupille cylindrique Spartex GOCYLCAN8X60A1, Diamètre: 8 mm | Longueur: 60 mm | Norme: DIN 1473
Goupilles cylindriques cannelées avec chanfrein
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOCYLCAN8X60A1
Rubix :U600-8274064
Fabricant :147328 60
EAN :4043377136688


Résumé technique
| Diamètre | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 60 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : GOUPILLE CYL CAN CHANF D.8X60 DIN 1473 INOX A1 147328 60
Goupilles cylindriques cannelées avec chanfrein A1 8X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 60 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Norme | DIN 1473 |
| Type | goupilles cylindriques cannelées avec chanfrein |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
262,83 € HT
/ 50 unités
315,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Diamètre
Longueur
60 mm