Goupille cylindrique Spartex GOCYL16X18A.A4, Diamètre: 16 mm | Longueur: 18 mm | Norme: DIN 7 / ISO 2338
Goupilles cylindriques forme A, tolérance m6
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOCYL16X18A.A4
Rubix :U600-8293904
Fabricant :0007416 18
EAN :4043377005632


Résumé technique
| Diamètre | 16 mm |
|---|---|
| Longueur | 18 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : GOUPILLE CYLINDRIQUE D.16X18 DIN 7 FORME A INOX A4 000
Goupilles cylindriques forme A, tolérance m6 A4 16X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 16 mm |
|---|---|
| Longueur | 18 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 7 / ISO 2338 |
| Type | goupilles cylindriques forme a |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
115,18 € HT
/ 25 unités
138,21 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Diamètre
16 mm
Longueur
18 mm