Goupille cylindrique Spartex GOCYLCAN2,5X8A1, Diamètre: 2.5 mm | Longueur: 8 mm | Norme: DIN 1473
Goupilles cylindriques cannelées avec chanfrein
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOCYLCAN2,5X8A1
Rubix :U600-8274146
Fabricant :1473225 8
EAN :4043377372765


Résumé technique
| Diamètre | 2,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 8 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : GOUPILLE CYL CAN CHANF D.2,5X8 DIN 1473 INOX A1 1473225 8
Goupilles cylindriques cannelées avec chanfrein A1 2,5X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 2,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 8 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Norme | DIN 1473 |
| Type | goupilles cylindriques cannelées avec chanfrein |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
155,65 € HT
/ 500 unités
186,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Diamètre
Longueur
8 mm