Goupille cylindrique Spartex GOCYL6X14A.A1, Diamètre: 6 mm | Longueur: 14 mm | Norme: DIN 7 / ISO 2338
Goupilles cylindriques forme A, tolérance m6
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOCYL6X14A.A1
Rubix :U600-8293439
Fabricant :000726 14
EAN :4043377004437


Résumé technique
| Diamètre | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 14 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
Détails articles : GOUPILLE CYLINDRIQUE D.6X14 DIN 7 FORME A INOX A1 000
Goupilles cylindriques forme A, tolérance m6 A1 6X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 14 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Norme | din 7 / iso 2338 |
| Type | goupilles cylindriques forme a |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,46 € HT
/ 100 unités
37,75 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
Diamètre
6 mm
Longueur
14 mm