Goupille cylindrique Spartex GOCYL2X4A.A1, Diamètre: 2 mm | Longueur: 4 mm | Norme: DIN 7 / ISO 2338
Goupilles cylindriques forme A, tolérance m6
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOCYL2X4A.A1
Rubix :U600-8293663
Fabricant :000722 4
EAN :4043377003584


Résumé technique
| Diamètre | 2 mm |
|---|---|
| Longueur | 4 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : GOUPILLE CYLINDRIQUE D.2X4 DIN 7 FORME A INOX A1
Goupilles cylindriques forme A, tolérance m6 A1 2X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 2 mm |
|---|---|
| Longueur | 4 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 7 / ISO 2338 |
| Type | goupilles cylindriques forme a |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,35 € HT
/ 500 unités
85,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Diamètre
2 mm
Longueur
4 mm