Goupille cylindrique Spartex GOCYLCAN5X25A1, Diamètre: 5 mm | Longueur: 25 mm | Norme: DIN 1473
Goupilles cylindriques cannelées avec chanfrein
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOCYLCAN5X25A1
Rubix :U600-8274102
Fabricant :147325 25
EAN :4043377136428


Résumé technique
| Diamètre | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : GOUPILLE CYL CAN CHANF D.5X25 DIN 1473 INOX A1 147325 25
Goupilles cylindriques cannelées avec chanfrein A1 5X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Norme | DIN 1473 |
| Type | goupilles cylindriques cannelées avec chanfrein |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
224,10 € HT
/ 200 unités
268,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Diamètre
Longueur
25 mm