Goupille cylindrique Spartex GOCYL4X50A.A1, Diamètre: 4 mm | Longueur: 50 mm | Norme: DIN 7 / ISO 2338
Goupilles cylindriques forme A, tolérance m6
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOCYL4X50A.A1
Rubix :U600-8293536
Fabricant :000724 50
EAN :4043377004192


Résumé technique
| Diamètre | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
Détails articles : GOUPILLE CYLINDRIQUE D.4X50 DIN 7 FORME A INOX A1 000
Goupilles cylindriques forme A, tolérance m6 A1 4X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Norme | din 7 / iso 2338 |
| Type | goupilles cylindriques forme a |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
101,76 € HT
/ 200 unités
122,11 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Diamètre
4 mm
Longueur
50 mm