Goupille cylindrique Spartex GOCYL2,5X10A.A4, Diamètre: 2.5 mm | Longueur: 10 mm | Norme: DIN 7 / ISO 2338

Goupilles cylindriques forme A, tolérance m6

Voir les informations techniques

Références

Spartex :GOCYL2,5X10A.A4
Rubix :U600-8293805
Fabricant :0007425 10
EAN :4043377006035
GOUPILLE CYLINDRIQUE D.2,5X10 DIN 7 FORME A INOX A4 000
brand logo

Résumé technique

Diamètre2,5 mm
Longueur10 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : GOUPILLE CYLINDRIQUE D.2,5X10 DIN 7 FORME A INOX A4 000


Goupilles cylindriques forme A, tolérance m6 A4 2,5X
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre2,5 mm
Longueur10 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 7 / ISO 2338
Typegoupilles cylindriques forme a
154,30 HT
/ 500 unités
185,16 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Diamètre

2,5 mm

Longueur

10 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.