Goupille cylindrique Spartex GOCOFB6X26A1.4305, Diamètre: 6 mm | Longueur: 26 mm | Norme: DIN 1
Goupilles coniques forme B, champ de tolérance h10
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOCOFB6X26A1.4305
Rubix :U600-8294321
Fabricant :000126 26
EAN :4043377001023


Résumé technique
| Diamètre | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 26 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : GOUPILLE CONIQUE TYPE B D.6X26 DIN 1 INOX A1 000126 26
Goupilles coniques forme B, champ de tolérance h10 A1 6X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 26 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Norme | DIN 1 |
| Type | goupilles coniques forme b |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
211,59 € HT
/ 100 unités
253,91 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Diamètre
Longueur
26 mm