Goupille cylindrique Spartex GOCYLFI10X22A1ISO, Diamètre: 10 mm | Longueur: 22 mm | Norme: DIN 7979 / ISO 8733
Goupilles cylindriques avec filetage intérieur
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOCYLFI10X22A1ISO
Rubix :U600-8293289
Fabricant :8733210 22
EAN :4043377347763


Résumé technique
| Diamètre | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 22 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : GOUPILLE CYL. FILT. INT 10X22 ISO 8733 INOX A1 8733210
Goupilles cylindriques avec filetage intérieur A1 10X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 22 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Norme | DIN 7979 / ISO 8733 |
| Type | goupilles cylindriques avec filetage intérieur |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
346,60 € HT
/ 50 unités
415,91 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Diamètre
Longueur
22 mm