Goupille cylindrique Spartex GOCYL16X70A.A1, Diamètre: 16 mm | Longueur: 70 mm | Norme: DIN 7 / ISO 2338
Goupilles cylindriques forme A, tolérance m6
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOCYL16X70A.A1
Rubix :U600-8293861
Fabricant :0007216 70
EAN :4043377003461


Résumé technique
| Diamètre | 16 mm |
|---|---|
| Longueur | 70 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
Détails articles : GOUPILLE CYLINDRIQUE D.16X70 DIN 7 FORME A INOX A1 000
Goupilles cylindriques forme A, tolérance m6 A1 16X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 16 mm |
|---|---|
| Longueur | 70 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Norme | din 7 / iso 2338 |
| Type | goupilles cylindriques forme a |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
147,13 € HT
/ 25 unités
176,55 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
Diamètre
16 mm
Longueur
70 mm