Goupille cylindrique Spartex GOCYLFI5X18A1ISO, Diamètre: 5 mm | Longueur: 18 mm | Norme: DIN 7979 / ISO 8733
Goupilles cylindriques avec filetage intérieur
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOCYLFI5X18A1ISO
Rubix :U600-8293208
Fabricant :873325 18
EAN :4043377348197


Résumé technique
| Diamètre | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 18 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a1 |
Détails articles : GOUPILLE CYL. FILT. INT 5X18 ISO 8733 INOX A1 873325
Goupilles cylindriques avec filetage intérieur A1 5X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 18 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a1 |
| Norme | din 7979 / iso 8733 |
| Type | goupilles cylindriques avec filetage intérieur |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
412,85 € HT
/ 100 unités
495,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
Diamètre
Longueur
18 mm