Goupille cylindrique Spartex GOCYLFI12X40A1ISO, Diamètre: 12 mm | Longueur: 40 mm | Norme: DIN 7979 / ISO 8733
Goupilles cylindriques avec filetage intérieur
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOCYLFI12X40A1ISO
Rubix :U600-8293246
Fabricant :8733212 40
EAN :4043377347992


Résumé technique
| Diamètre | 12 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a1 |
Détails articles : GOUPILLE CYL. FILT. INT 12X40 ISO 8733 INOX A1 8733212
Goupilles cylindriques avec filetage intérieur A1 12X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 12 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a1 |
| Norme | din 7979 / iso 8733 |
| Type | goupilles cylindriques avec filetage intérieur |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
254,33 € HT
/ 25 unités
305,19 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
Diamètre
Longueur
40 mm