Goupille cylindrique Spartex GOCYL1,5X8A.A4, Diamètre: 1.5 mm | Longueur: 8 mm | Norme: DIN 7 / ISO 2338
Goupilles cylindriques forme A, tolérance m6
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOCYL1,5X8A.A4
Rubix :U600-8294138
Fabricant :0007415 8
EAN :4043377005601


Résumé technique
| Diamètre | 1,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 8 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : GOUPILLE CYLINDRIQUE D.1,5X8 DIN 7 FORME A INOX A4
Goupilles cylindriques forme A, tolérance m6 A4 1,5X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 1,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 8 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 7 / ISO 2338 |
| Type | goupilles cylindriques forme a |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
118,80 € HT
/ 500 unités
142,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Diamètre
1,5 mm
Longueur
8 mm