Goupille cylindrique Spartex GOCOFB8X60A1.4305, Diamètre: 8 mm | Longueur: 60 mm | Norme: DIN 1
Goupilles coniques forme B, champ de tolérance h10
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOCOFB8X60A1.4305
Rubix :U600-8294226
Fabricant :000128 60
EAN :4043377001245


Résumé technique
| Diamètre | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 60 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : GOUPILLE CONIQUE TYPE B D.8X60 DIN 1 INOX A1 000128 60
Goupilles coniques forme B, champ de tolérance h10 A1 8X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 60 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Norme | DIN 1 |
| Type | goupilles coniques forme b |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
348,98 € HT
/ 50 unités
418,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Diamètre
Longueur
60 mm