Goupille cylindrique Spartex GOCOFB6X25A1.4305, Diamètre: 6 mm | Longueur: 25 mm | Norme: DIN 1
Goupilles coniques forme B, champ de tolérance h10
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOCOFB6X25A1.4305
Rubix :U600-8294324
Fabricant :000126 25
EAN :4043377001016


Résumé technique
| Diamètre | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : GOUPILLE CONIQUE TYPE B D.6X25 DIN 1 INOX A1 000126 25
Goupilles coniques forme B, champ de tolérance h10 A1 6X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Norme | DIN 1 |
| Type | goupilles coniques forme b |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
229,51 € HT
/ 100 unités
275,41 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Diamètre
Longueur
25 mm