Goupille cylindrique Spartex GOCYL6X30A.A4, Diamètre: 6 mm | Longueur: 30 mm | Norme: DIN 7 / ISO 2338
Goupilles cylindriques forme A, tolérance m6
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOCYL6X30A.A4
Rubix :U600-8293416
Fabricant :000746 30
EAN :4043377399854


Résumé technique
| Diamètre | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 30 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
Détails articles : GOUPILLE CYLINDRIQUE D.6X30 DIN 7 FORME A INOX A4 000
Goupilles cylindriques forme A, tolérance m6 A4 6X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 30 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Norme | din 7 / iso 2338 |
| Type | goupilles cylindriques forme a |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
107,69 € HT
/ 100 unités
129,23 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
Diamètre
6 mm
Longueur
30 mm