Goupille cylindrique Spartex GOCOFB2,5X36A1.4305, Diamètre: 2.5 mm | Longueur: 36 mm | Norme: DIN 1
Goupilles coniques forme B, champ de tolérance h10
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOCOFB2,5X36A1.4305
Rubix :U600-8294594
Fabricant :0001225 36
EAN :4043377000514


Résumé technique
| Diamètre | 2,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 36 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : GOUPILLE CONIQUE TYPE B D.2,5X36 DIN 1 INOX A1 0001225 36
Goupilles coniques forme B, champ de tolérance h10 A1 2,5X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 2,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 36 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Norme | DIN 1 |
| Type | goupilles coniques forme b |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
373,40 € HT
/ 200 unités
448,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Diamètre
Longueur
36 mm