Goupille cylindrique Spartex GOCYLFI12X55A1ISO, Diamètre: 12 mm | Longueur: 55 mm | Norme: DIN 7979 / ISO 8733
Goupilles cylindriques avec filetage intérieur
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOCYLFI12X55A1ISO
Rubix :U600-8293240
Fabricant :8733212 55
EAN :4043377348029


Résumé technique
| Diamètre | 12 mm |
|---|---|
| Longueur | 55 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a1 |
Détails articles : GOUPILLE CYL. FILT. INT 12X55 ISO 8733 INOX A1 8733212
Goupilles cylindriques avec filetage intérieur A1 12X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 12 mm |
|---|---|
| Longueur | 55 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a1 |
| Norme | din 7979 / iso 8733 |
| Type | goupilles cylindriques avec filetage intérieur |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
320,54 € HT
/ 25 unités
384,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
Diamètre
Longueur
55 mm