Goupille cylindrique Spartex GOCOFB4X28A1.4305, Diamètre: 4 mm | Longueur: 28 mm | Norme: DIN 1
Goupilles coniques forme B, champ de tolérance h10
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOCOFB4X28A1.4305
Rubix :U600-8294441
Fabricant :000124 28
EAN :4043377000743


Résumé technique
| Diamètre | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 28 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : GOUPILLE CONIQUE TYPE B D.4X28 DIN 1 INOX A1 000124 28
Goupilles coniques forme B, champ de tolérance h10 A1 4X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 28 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Norme | DIN 1 |
| Type | goupilles coniques forme b |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
161,97 € HT
/ 100 unités
194,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Diamètre
Longueur
28 mm