Goupille cylindrique Spartex GOCONIQ3X40Z, Diamètre: 3 mm | Longueur: 40 mm | Norme: DIN 1B
D1B ST TPR PIN TURNED
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOCONIQ3X40Z
Rubix :U600-8382072
EAN :3660757493844

Détails articles : GOUPILLE CONIQUE 3X40 DIN1B ACIER DE DECOLLETAGE 1B3040
Goupille conique 3x40 din1b acier de decolletage 1b3040
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 3 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Matériau/finition | Acier |
| Norme | DIN 1B |
| Type | goupille conique 3x40 din1b acier de decolletage 1b3040 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
154,06 € HT
/ 100 unités
184,87 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Diamètre
Longueur
Type
goupille conique 3x40 din1b acier de decolletage 1b3040
